Motion
87446 3M MEULE À COLLE DÉPRESSÉE ARGENTÉE,T27 QC, 5 PO X 1/4 PO X 5/8-11 PO,20/

3M
87446 3M SILVER DEPRESSED CNTR GRINDING WHEEL,T27 QC, 5"X 1/4"X 5/8-11",20/

Meule à moyeu déporté argentée 3M™ , 87446, T27 à changement rapide, 5 x 1/4 x 5/8-11 po, 10 par intérieur, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI07624986
N° MFR87446 3M SILVER DEPRESSED CNTR GRINDING WHEEL,T27 QC, 5"X 1/4"X 5/8-11",20/
Prix13.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87446 3M SILVER DEPRESSED CNTR GRINDING WHEEL,T27 QC, 5"X 1/4"X 5/8-11",20/

Meule à moyeu déporté argentée 3M™ , 87446, T27 à changement rapide, 5 x 1/4 x 5/8-11 po, 10 par intérieur, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI07624986
N° MFR87446 3M SILVER DEPRESSED CNTR GRINDING WHEEL,T27 QC, 5"X 1/4"X 5/8-11",20/
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
Prix13.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.679 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Conçu pour le meulage intensif, le biseautage et le retrait des soudures• Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable• Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression• 3M Le grain de forme précise dure exceptionnellement longtemps, contribuant à augmenter la productivité• Une durabilité exceptionnelle prolonge la durée de vie de la meule pour un excellent rapport qualité-prix• À utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à moyeu déporté• Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser sur un outil avec un protecteur approuvé, conformément à la norme ANSI B7.1
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125874465
  • CUP_NON
    00051125874465

Aperçu

Description du fabricant
87446 3M MEULAGE DE VIS À PRESSION ARGENTÉE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour le meulage lourd, le biseautage et l’élimination des soudures
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • Le grain de précision 3M dure exceptionnellement longtemps, ce qui aide à augmenter la productivité
  • Une durabilité exceptionnelle prolonge la durée de vie de la roue pour une excellente valeur de performance
  • À utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à moyeu déporté
  • Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser sur un outil muni d’une protection approuvée, conformément à la norme ANSI B7.1