Motion
13C215 BROSSE EN ACIER

WALTER SURFACE TECH
13C215 STEEL BRUSH

1-1/2" X 1/4" SPHERICAL STEEL WIRES
N° D’ARTICLE MI07625146
N° MFR13C215 STEEL BRUSH
Prix9.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13C215 STEEL BRUSH

1-1/2" X 1/4" SPHERICAL STEEL WIRES
N° D’ARTICLE MI07625146
N° MFR13C215 STEEL BRUSH
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
Prix9.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    0.5512 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980854334
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    À utiliser sur : l’acier
  • Type
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
13C215 BROSSE EN ACIER
  • Longue durée de vie; Parfaitement équilibré; Fil de qualité supérieure; Nettoyage de structures métalliques; Nettoyage de tuyaux, de tubes et de rampes; Nettoyage général de surface; Nos brosses métalliques montées sont offertes dans une variété de tailles et de configurations pour s’adapter à de nombreuses applications industrielles sur les meuleuses à matrice, les perceuses électriques ou l’équipement automatisé. Mandrins vendus séparément.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté