Motion
NB122SWHSM002500
Proshield® Combinaison jetable à capuchon 50 - Revers élastique, élastique avec bottes attachées, matériau laminé microporeux, fermeture éclair à l’avant, blanche
N° D’ARTICLE MI07631340
N° MFRNB122SWHSM002500
Prix13.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Proshield® Combinaison jetable à capuchon 50 - Revers élastique, élastique avec bottes attachées, matériau laminé microporeux, fermeture éclair à l’avant, blanche
N° D’ARTICLE MI07631340
N° MFRNB122SWHSM002500
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
Prix13.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    29-3/4 à 33-1/4 po, 75.6 à 84.5 cm
  • Hauteur
    5 pi - 5 pi 7 po
  • Longueur
    2 pi 2 po
  • Épaisseur du matériau
    7.6 mil
  • Poids du matériel
    1.6
  • Largeur
    21-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capuchon de coupe standard, bande élastique aux poignets, bottes antidérapantes fixées, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille, rabat-tempête, coutures surjetées, élastique autour du visage, fermeture à glissière avant, chevilles élastiques, matériau antidérapant à semelles deg F
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique avec bottes attachées
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610 Classe 1, EN 1149-1
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon DuPont ProShield 50 avec bottes attachées
  • Type de tissu
    Film stratifié microporeux
  • Caractéristiques
    Bottes attachées, capuchon attaché, bande élastique aux poignets, sans latex, léger, coutures surjetées
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Style vestimentaire
    Combinaison jetable
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Entretien ménager, assainissement, industrie légère, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Comprend
    Capuchon intégré, bottes antidérapantes intégrées
  • Numéro CUP du fabricant
    888120015667
  • Matériel
    Film stratifié microporeux
  • Poignet de pantalon
    Poignet élastique, cheville
  • Gamme de produits
    ProShield
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    ProShield
  • Type
    Combinaison jetable
  • CUP_NON
    888120015667

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON NB122SWHSM002500 PROSHIELD 50
  • Léger
  • Capuchon intégré
  • Bottes fixées
  • Poignets élastiques
  • Coutures surjetées
  • Sans latex