Motion
NB122SWHXL002500
Proshield® Combinaison jetable à capuchon 50 - Revers élastique, élastique avec bottes attachées, matériau laminé microporeux, fermeture éclair à l’avant, blanche
N° D’ARTICLE MI07631343
N° MFRNB122SWHXL002500
Prix13.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Proshield® Combinaison jetable à capuchon 50 - Revers élastique, élastique avec bottes attachées, matériau laminé microporeux, fermeture éclair à l’avant, blanche
N° D’ARTICLE MI07631343
N° MFRNB122SWHXL002500
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
Prix13.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    40-3/4 à 44-1/4 po, 103.5 à 112.4 cm
  • Hauteur
    5 pi 8 po - 6 pi 2 po
  • Longueur
    2 pi 3-3/4 po
  • Épaisseur du matériau
    7.6 mil
  • Poids du matériel
    1.6
  • Largeur
    2 pi 3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Glissière à verrouillage par goupille, sans latex, capuchon coupe standard, élastique autour du visage, fermeture à glissière avant, semelles antidérapantes
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique avec bottes attachées
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D751, ASTM D5733, ASTM D5034, AATCC 127, FR 1149-1, 16 CFR 1610
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon DuPont ProShield 50 avec bottes attachées
  • Type de tissu
    Film stratifié microporeux
  • Caractéristiques
    Bottes attachées, capuchon attaché, jetable, bande élastique aux poignets
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Style vestimentaire
    Combinaison
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Entretien ménager, assainissement, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Comprend
    Capuchon intégré, bottes antidérapantes, bande élastique aux poignets
  • Numéro CUP du fabricant
    888120015698
  • Matériel
    Film stratifié microporeux
  • Poignet de pantalon
    Poignet élastique, cheville
  • Gamme de produits
    ProShield
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    ProShield
  • Type
    Combinaison
  • CUP_NON
    888120015698

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON NB122SWHXL002500 PROSHIELD 50
  • Jetable
  • Poignets élastiques
  • Capuchon intégré
  • Bottes fixées