Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine33-3/4 à 37-1/4 po, 85.7 à 94.6 cm
- Niveau de protection contre les dangersType 5/6
- Hauteur5 pi 3 po - 7 pi 7 po
- Longueur2 pi 2-1/2 po
- Épaisseur du matériau7.6 mil
- Poids du matériel1.6
- Largeur23-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesCapuchon adapté au respirateur, poignets et chevilles élastiques, rabat-tempête, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsType 5, Type 6, ISO 16602
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon DuPont ProShield 50
- Type de tissuFilm stratifié microporeux
- CaractéristiquesCapuchon fixe, jetable, bande élastique aux poignets, rabat-tempête, fermeture éclair à l’avant
- Fermeture avantFermeture éclair avec rabat tempête
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementEntretien ménager, assainissement, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- ComprendCapuchon intégré, bande élastique aux poignets et aux chevilles
- Numéro CUP du fabricant888120015858
- MatérielFilm stratifié microporeux
- Poignet de pantalonÉlastique
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeCombinaison
- CUP_NON888120015858
Aperçu
- Jetable
- Poignets élastiques
- Capuchon intégré
- Fermeture éclair à l’avant
- Rabat-tempête