Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine37-1/4 à 40-3/4 po, 94.6 à 103.5 cm
- Niveau de protection contre les dangersType 5/6
- Hauteur5 pi 5 po - 5 pi 9 po
- Longueur2 pi 3-1/2 po
- Épaisseur du matériau7.6 mil
- Poids du matériel1.6
- Largeur2 pi 1-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesCapuchon adapté au respirateur, poignets élastiques, chevilles élastiques, rabat-tempête, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsISO 16602 Type 5, ISO 16602 Type 6
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon DuPont ProShield 50
- Type de tissuFilm stratifié microporeux
- CaractéristiquesCapuchon fixe, chevilles élastiques, poignets élastiques, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille, rabat tempête
- Fermeture avantFermeture éclair avec rabat tempête
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementEntretien ménager, assainissement, industrie légère, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- ComprendCapuchon attaché, bande élastique aux poignets et chevilles élastiques
- Numéro CUP du fabricant888120015865
- MatérielFilm stratifié microporeux
- Poignet de pantalonPoignet élastique, cheville
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeCombinaison
- CUP_NON888120015865
Aperçu
- Capuchon intégré
- Poignets élastiques
- Chevilles élastiques
- Rabat-tempête
- Tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille