Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine40-3/4 à 44-1/4 po, 103.5 à 112.4 cm
- Niveau de protection contre les dangersType 5/6
- Hauteur5 pi 8 po - 6 pi 2 po
- Longueur2 pi 4-1/4 po
- Épaisseur du matériau7.6 mil
- Poids du matériel1.6
- Largeur2 pi 3 po
Détails
- Détails supplémentairesRabat-tempête sur la fermeture éclair, capuchon attaché, glissière de verrouillage à goupille, capuchon adapté au respirateur, élastique autour du visage
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsISO 16602 Type 5, ISO 16602 Type 6
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant avec rabat tempête à bouton-pression
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon DuPont ProShield 50
- Type de tissuFilm stratifié microporeux
- CaractéristiquesCapuchon attaché, chevilles élastiques, poignets élastiques, sans latex, glissière de verrouillage par goupille, rabat-tempête
- Fermeture avantFermeture éclair avec rabat tempête à bouton-pression
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementEntretien ménager, assainissement, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- ComprendCapuchon fixe, bande élastique aux poignets et aux chevilles
- Numéro CUP du fabricant888120015872
- MatérielFilm stratifié microporeux
- Poignet de pantalonPoignet élastique, cheville
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeCombinaison
- CUP_NON888120015872
Aperçu
- Capuchon intégré
- Poignets élastiques
- Chevilles élastiques
- Rabat-tempête
- Glissière de verrouillage de la goupille
- Sans latex