Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine54-3/4 à 58-1/4 po, 139.1 à 148 cm
- Niveau de protection contre les dangersType 5/6
- Hauteur6 pi 7 po - 6 pi 10 po
- Longueur2 pi 5-3/4 po
- Épaisseur du matériau7.6 mil
- Poids du matériel1.6
- Taille5
- Largeur2 pi 10 po
Détails
- Détails supplémentairesCapuchon adapté au respirateur, poignets et chevilles élastiques, rabat-tempête, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsISO 16602 Type 5, ISO 16602 Type 6
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon DuPont ProShield 50
- Type de tissuFilm stratifié microporeux
- CaractéristiquesCapuchon fixe, respirant, chevilles élastiques, poignets élastiques, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille, rabat-tempête, résistant aux déchirures
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementEntretien ménager, assainissement, industrie légère, entretien industriel général, élimination de l’amiante, assainissement des matières dangereuses
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- ComprendCapuchon intégré, bande élastique aux poignets et aux chevilles
- Numéro CUP du fabricant888120015919
- MatérielFilm stratifié microporeux
- Poignet de pantalonÉlastique
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons jetables
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeCombinaison
- CUP_NON888120015919
Aperçu
- Capuchon intégré
- Poignets élastiques
- Chevilles élastiques
- Rabat-tempête
- Tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille
- Résistant aux déchirures
- Respirant