Motion
NKS 60

SKF
NKS 60

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI07633174
N° MFRNKS 60
Prix294.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKS 60

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI07633174
N° MFRNKS 60
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
Prix294.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Capacité de charge dynamique
    14096 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKS 60 présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur globale de 28 mm et un poids de 0.74 lb, conçu pour les machines industrielles.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14096 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23380 lbf
  • Série
    NKS
  • Capacité de charge statique
    23380 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À AIGUILLES DE PRÉCISION NKS60