Motion
CFSWDM22976T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 7-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1180 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633551
N° MFRCFSWDM22976T-E
Prix15,468.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 7-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 254TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1180 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633551
N° MFRCFSWDM22976T-E
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
Prix15,468.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TC
  • Poids
    255 lb

Détails

  • Régime de base
    1180 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568863909
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    781568863909

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM22976T-E 7-1/2HP 1200RPM 254TC TEF