Motion
CFSWDM23932T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 10 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 1180 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633554
N° MFRCFSWDM23932T-E
Prix15,292.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 10 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256TC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), base 1180 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633554
N° MFRCFSWDM23932T-E
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
Prix15,292.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256TC
  • Poids
    287 lb

Détails

  • Régime de base
    1180 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Courant de pleine charge
    15.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568874189
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    781568874189

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM23932T-E 10HP 1200RPM 256TC TEFC