Motion
CFSWDM3538-5E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), base 1765 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633567
N° MFRCFSWDM3538-5E
Prix3,206.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), base 1765 tr/min, montage au pied
N° D’ARTICLE MI07633567
N° MFRCFSWDM3538-5E
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
Prix3,206.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Courant de pleine charge
    0.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568865378
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568865378

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM3538-5E 1/2HP 1800RPM 56C TENV