Motion
750946C
Raccord rotatif en acier nickelé haute vitesse, basse pression, montage sur arbre, taille de filetage 85 mm, série 500
N° D’ARTICLE MI07634522
N° MFR750946C
Prix5,853.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rotatif en acier nickelé haute vitesse, basse pression, montage sur arbre, taille de filetage 85 mm, série 500
N° D’ARTICLE MI07634522
N° MFR750946C
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
Prix5,853.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    5800 psi
  • Poids
    9.50 lb

Détails

  • Pression d’air
    3000 psi
  • Connexion
    NPT
  • Température de l’huile chaude
    248 °F
  • Fluide hydraulique
    Fluide hydraulique|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Fluide hydraulique / Air / Eau
  • Série
    Série 500
  • Vitesse
    175 tr/min
  • Température de la vapeur
    248 °F
  • Température de l’eau
    375°F-700 °F

Aperçu

Description du fabricant
750946C UNION ROTATRICE
  • Peut être installé n’importe où sur l’arbre, seul ou en série, grâce à sa conception en ligne flexible.
  • Applications à haute vitesse et basse pression.
  • Les modèles à haute vitesse et basse pression peuvent être utilisés à des vitesses de 3,000 tr/min et à des pressions de 175 psi.
  • Conception montée sur arbre utilisée conjointement avec l’arbre et le manchon de retenue du client.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté