Spécifications
Détails
- Numéro de grainP180
- Description longueLa 66623399269 est une meule à lamelles verrouillable avec un grain de P180 et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour le mélange et la finition fins.
- Rpm max.30000 tr/min
Aperçu
- Mélange abrasif d’oxyde d’aluminium de qualité P durable pour une bonne durée de vie sur les métaux, allant du carbone à l’acier inoxydable, qui dure de 2 à 3 fois plus longtemps que les roues concurrentes pour les applications de polissage, de mélange, de nettoyage et de finition
- Les rabats en mélange de coton/polyester épais offrent une durabilité, une conformabilité et une résistance à l’usure supérieures
- Les roues sont conçues avec une tige filetée en acier de 1/4-20 po comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans claquement et un changement rapide sans outils spéciaux
- En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
- Grain fin pour le mélange final et le nettoyage