Motion
EBCB202412
ROULEMENT DE MANCHON EBCB202412
N° D’ARTICLE MI07643114
N° MFREBCB202412
Prix20.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULEMENT DE MANCHON EBCB202412
N° D’ARTICLE MI07643114
N° MFREBCB202412
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
Prix20.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Valeur P maximale
    4400
  • Valeur PV maximale
    100000
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Longueur  
    1.5000 po
  • Poids
    0.246 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé C87850
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905308734
  • Spécification du matériel
    C87850
  • Valeur V max.
    450
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    EBCB
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • CUP_NON
    717905308734

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE MANCHON EBCB202412
  • Les roulements sans plomb en bronze coulé sont usinés à partir de C87850 ECO BRONZE coulé en continu pour une qualité et une performance supérieures
  • Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, sans porosité ni inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage
  • Nos roulements ECO BRONZE ont été testés indépendamment et se sont avérés supérieurs aux autres matériaux sans plomb coulé
  • Notre gamme de roulements standard EBCB comprend plus de 200 tailles, disponibles en stock chez les roulements de mise en commun et les distributeurs autorisés
  • Ces normes offrent une économie standard pour la plupart des applications

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté