Motion
EBTW102002
EBTW102002 RONDELLE À BROSSE
N° D’ARTICLE MI07643226
N° MFREBTW102002
Prix12.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EBTW102002 RONDELLE À BROSSE
N° D’ARTICLE MI07643226
N° MFREBTW102002
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
Prix12.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Valeur PV maximale
    100000
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Épaisseur  
    0.1250 po
  • Poids
    0.035 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    C87850 ECO Bronze
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905304576
  • Valeur V max.
    450 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905304576

Aperçu

Description du fabricant
EBTW102002 RONDELLE À BROSSE