Motion
1160T-HUB
Moyeu de couplage à grille flexible bleu - Code de taille de raccord 1160 , matériau de moyeu en acier, alésage abréviable, longueur 7.815 à alésage
N° D’ARTICLE MI07643364
N° MFR1160T-HUB
Prix5,526.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu de couplage à grille flexible bleu - Code de taille de raccord 1160 , matériau de moyeu en acier, alésage abréviable, longueur 7.815 à alésage
N° D’ARTICLE MI07643364
N° MFR1160T-HUB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,526.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale de l’alésage
    8
  • Taille min. de l’alésage
    4.75
  • Code de taille de raccord
    1160
  • Diamètre extérieur du moyeu
    12
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7.815
  • Diamètre maximal de l’alésage
    9.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    4.7500 po
  • Diamètre extérieur
    16.187 po
  • Poids
    262.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Moyen de connexion
    Grille métallique
  • Composant de couplage
    Concentrateur reborable
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille flexible bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    697950915883
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950915883

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE CPLG GRID, 1160T-HUB RSB
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer