Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- ApplicationApplications par temps froid
- CouleurBleu
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionTrempette complète enduite
- Type de serviceService moyen
- EN3882231
- Motif de priseRough (cough)
- Type de mainPaire spécifique à la main
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industriePêche commerciale pétrolière et gazière, entreposage des aliments
- Jauge de tricot15
- Couleur du ligneurJaune
- Numéro de catalogue du fabricant828508
- Numéro CUP du fabricant20076490084466
- Normes respectéesEN/ANSI/ASTM
- CUP_NON20076490084466
Aperçu
- Le revêtement en PVC offre adhérence et flexibilité, même dans les températures les plus froides
- La technologie RIPEL empêche les liquides de pénétrer, ce qui aide vos mains à rester au sec et au chaud plus longtemps
- La conception à deux couches donne à l’utilisateur :
- Extérieur en nylon souple revêtu de PVC pour protéger contre les risques liquides et mécaniques, y compris les coupures
- Intérieur en acrylique doux et isolant pour plus de confort et de chaleur
- ActivArmr 97-681 offre une combinaison de chaleur et de dextérité de pointe dans un gant résistant aux liquides
- Assez mince pour manipuler de petits objets, mais assez protecteur pour les environnements difficiles, l’ActivArmr 97-681 vous aide à déjouer les éléments