Motion
11738070

ANSELL
11738070

HyFlex® Gants résistants aux coupures 826996 - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/HPPE/polyester/élasthanne
N° D’ARTICLE MI07643678
N° MFR11738070
Prix15.31 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11738070

HyFlex® Gants résistants aux coupures 826996 - taille Petit, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/HPPE/polyester/élasthanne
N° D’ARTICLE MI07643678
N° MFR11738070
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
Prix15.31 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paumes et doigts enduits de polyuréthane et de nitrile à base d’eau
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de main
    Paire spécifique à la main
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, industrie du verre, machinerie et équipement, fabrication de métaux, équipement de transport
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490448947
  • Matériel
    Polyuréthane et nitrile à base d’eau
  • Normes respectées
    EN/ANSI/ASTM
  • CUP_NON
    20076490448947

Aperçu

Description du fabricant
11738070 HYFLEX 11738 TAILLE 7, 0
  • Combinaison unique de laine INTERCEPT Technology®, de nylon, de Lycra® et de fibre de verre
  • Les fibres ultra résistantes offrent une résistance extrême aux coupures et aux bavures
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une protection accrue et une durée de vie prolongée
  • Approuvé par Oeko-Tex® 100
  • Sans silicone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté