Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA5
- CouleurNoir / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaumes et doigts enduits de polyuréthane et de nitrile à base d’eau
- Type de serviceService moyen
- Type de mainPaire spécifique à la main
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, industrie du verre, machinerie et équipement, fabrication de métaux, équipement de transport
- Jauge de tricot13 g
- Numéro CUP du fabricant20076490448954
- MatérielPolyuréthane et nitrile à base d’eau
- Normes respectéesEN/ANSI/ASTM
- CUP_NON20076490448954
Aperçu
- Combinaison unique de laine INTERCEPT Technology®, de nylon, de Lycra® et de fibre de verre
- Les fibres ultra résistantes offrent une résistance extrême aux coupures et aux bavures
- Entrejambe de pouce renforcé pour une protection accrue et une durée de vie prolongée
- Approuvé par Oeko-Tex® 100
- Sans silicone