Spécifications
Dimensions
- Poids680 g
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Pour la vapeur (peut également être utilisée avec de l’air et de l’eau)
- Faible perte de pression due à la structure du siège angulaire
- Faible fuite de 10 cm3/min ou moins (joint en caoutchouc)
- Longue durée de vie : 3 millions de cycles (vapeur) 5 millions de cycles (air)
- Matériau du corps : acier inoxydable équivalent 316L , bronze (CAC)