Spécifications
Dimensions
- Longueur6 pi
Détails
- Capacité420 lb
- Connexion de l’extrémité de la longeCrochet d’armature
- Numéro CUP du fabricant612230233358
- Connexion de l’unitéCrochet d’armature
Aperçu
- Dans les lieux de travail de toutes sortes, les bords sont beaucoup plus courants que les gens ne le réalisent, et ils posent un risque plus élevé que prévu.
- Sans protection conçue pour les bords, les cordages de sécurité traditionnels risquent d’être coupés. Conçu pour offrir des performances dans les applications à bord tranchant et lisse, le TurboLite Edge offre polyvalence, mobilité améliorée de l’utilisateur et sécurité maximale.
- Le TurboLite Edge assure la sécurité des travailleurs dans les applications nécessitant une fixation au niveau du pied ou travaillant près des bords.
- Maximise la polyvalence pour pratiquement toutes les applications à courte portée
- Disponible en longueurs de travail de 6 pi à 12 pi dans des configurations simples et doubles avec câble ou cordage de sécurité Web pour une large gamme d’applications.
- Une variété d’options de connecteurs, y compris l’attache arrière, offrent une polyvalence maximale.
- Offre une protection à un plus large éventail de travailleurs
- Avec une capacité de poids de 189 kg (420 lb) pour toutes les connexions jusqu’au niveau du pied, le Miller TurboLiteMC Edge s’adapte à de nouveaux sommets.