Motion
VMH2.A9JP  1 1/2

DYNAQUIP CONTROLS INC
VMH2.A9JP 1 1/2

2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 200 psi max., 1-1/2 NPT orifice, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07645972
N° MFRVMH2.A9JP 1 1/2
Prix210.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAQUIP CONTROLS INC
VMH2.A9JP 1 1/2

2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 200 psi max., 1-1/2 NPT orifice, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07645972
N° MFRVMH2.A9JP 1 1/2
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
Prix210.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.02 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Taille de la vanne
    1-1/2 po
  • Poids
    3.19 lb

Détails

  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • ECCN
    EAR99
  • Connexions d’extrémité
    FNPT
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Type de poignée
    Verrouillage OSHA
  • Code d’harmonisation
    8481801085
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Numéro CUP du fabricant
    649848008160
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 200 psi
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Options
    Tuyau d’échappement (Pn. Av.Xt1) Pour diriger l’air d’échappement, la condensation et les contaminants vers un emplacement approprié, agrafe de verrouillage multiple (Pn. Av.Lc1) Fonctionne en association avec la réglementation de verrouillage/étiquetage Osha pour le verrouillage de plusieurs opérateurs, silencieux d’air fileté disponible (Pn. Av.M1) Pour la réduction du bruit et le blindage de l’opérateur contre les contaminants aériens.
  • Style de transfert
    Évacuation complète
  • Types de produits
    Vanne à corps vissé
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    Échappement VMH
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Plage de température
    40 à 140 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne à corps vissé
  • CUP_NON
    649848008160

Aperçu

Description du fabricant
VMH2.A9JP 1-1/2 CLAPET À BILLE DE SÉCURITÉ EXH
  • Les robinets à bille de la série VMH évacuent automatiquement l’air résiduel du côté aval lorsqu’ils sont fermés.
  • Conception inviolable de verrouillage et d’étiquetage pour une sécurité accrue.
  • Disponible en FNPT X FNPT ou avec orifice d'échappement fileté pour le montage des silencieux.
  • Laiton forgé robuste, tige antidéflagrante et poignée de sécurité orange pour une sécurité et une durabilité supplémentaires.
  • Conforme à la norme OSHA 1910.147 pour les dispositifs d’isolation et de verrouillage de l’énergie.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon