Motion
48-89-4608

MILWAUKEE TOOL
48-89-4608

11/64 po. Mèche Titanium SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI07648044
N° MFR48-89-4608
Prix4.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-4608

11/64 po. Mèche Titanium SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI07648044
N° MFR48-89-4608
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
Prix4.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    11/64 po
  • Longueur de cannelure
    1.09 po
  • Longueur totale
    2.91 po
  • Diamètre de la tige
    0.25 po

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Comprend
    (1) 11/64 po Mèche
  • Numéro CUP du fabricant
    045242353095
  • Matériel
    Enduit de titane
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Type de tige
    Hexagonales
  • CUP_NON
    045242353095

Aperçu

Description du fabricant
48-89-4608 MÈCHE DE PERÇAGE 11/64 PO
  • Revêtement en titane pour une durée de vie allant jusqu’à 3X par rapport à l’oxyde noir
  • SHOCKWAVE. SHOCKWAVE. Robuste contre les chocs, conçu pour les perceuses et les impacts.
  • Conception HELIX RED pour un retrait rapide des éclats
  • DISJONCTEUR DE COPEAUX : réduction de l’accumulation de chaleur
  • Point de séparation de 135 degrés pour un démarrage précis sans marcher