Motion
1X50(12EA) VAPEUR D’USINE 250 WR

GATES RUBBER CO
1X50(12EA) PLANT STEAM 250 WR

1X50(12EA) VAPEUR D’USINE 250 WR
N° D’ARTICLE MI07649681
N° MFR1X50(12EA) PLANT STEAM 250 WR
Prix20.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X50(12EA) PLANT STEAM 250 WR

1X50(12EA) VAPEUR D’USINE 250 WR
N° D’ARTICLE MI07649681
N° MFR1X50(12EA) PLANT STEAM 250 WR
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
Prix20.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    11.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.52 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tous les types de vapeur – saturée et surchauffée – jusqu’à 250 psi et +450°F (+232°C).
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P2
  • CUP_NON
    072053638905
  • Pression de service
    17.2

Aperçu

Description du fabricant
3605-0669 1 VAPEUR MAÎTRESSE D’USINE 250