Motion
75115112

DICHTOMATIK
75115112

AS568-023 1-1/16" DI x 1-3/16" DE x 1/16" PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI07652398
N° MFR75115112
Prix1.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75115112

AS568-023 1-1/16" DI x 1-3/16" DE x 1/16" PTFE BLANC O-RING
N° D’ARTICLE MI07652398
N° MFR75115112

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.051 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.191 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Numéro du joint torique de secours
    ST023
  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010 po
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75115112 DI AS568-023 1-1/16" X DI 1-3/16"
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique