Motion
14-260043
Assemblage de tuyau de transfert d’huile/pétrole - 25 pi, DI 1/4 po, entrée mâle 1/4 NPT x sortie mâle 3/8 NPT , 2750 psi
N° D’ARTICLE MI07655741
N° MFR14-260043
Prix273.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau de transfert d’huile/pétrole - 25 pi, DI 1/4 po, entrée mâle 1/4 NPT x sortie mâle 3/8 NPT , 2750 psi
N° D’ARTICLE MI07655741
N° MFR14-260043
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
Prix273.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.53 po

Détails

  • Mot-clé de description
    1/4 NPT entrée mâle x 3/8 NPT sortie mâle
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    1/4 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    3/8 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Transfert de pétrole
  • Numéro CUP du fabricant
    699567007913
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567023036
  • Pression de service
    2750 psi

Aperçu

Description du fabricant
14-260043 FLEXIBLE, 100R1T, 1/4 X 25FT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon