Spécifications
Dimensions
- Longueur75 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.12 po
Détails
- Mot-clé de description3/4 NPT Entrée mâle x 3/4 NPT Sortie mâle
- Code d’harmonisation3917.39.0020
- Extrémité flexible 13/4 NPT Homme
- Extrémité flexible 23/4 NPT Homme
- Type de tuyauTransfert de pétrole
- Numéro CUP du fabricant699567008095
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567023180
- Pression de service1250 psi