Spécifications
Dimensions
- Longueur30 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.71 po
Détails
- Mot-clé de description3/8 NPT Entrée mâle x 1/2 NPT Sortie mâle
- Code d’harmonisation3917.39.0020
- Extrémité flexible 13/8 NPT Homme
- Extrémité flexible 21/2 NPT Homme
- Type de tuyauTransfert de pétrole
- Numéro CUP du fabricant699567007968
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567023012
- Pression de service2250 psi