Motion
7216 DÉBUT

SKF
7216 BEGAM

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 26 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07656741
N° MFR7216 BEGAM
Prix483.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7216 BEGAM

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 26 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07656741
N° MFR7216 BEGAM
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
Prix483.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    3.459 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7216 BILLES À CONTACT OBLIQUE BEGAM
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577149893
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577149893

Aperçu

Description du fabricant
7216 BILLES À CONTACT OBLIQUE BEGAM