Motion
D12280
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 13.75 mm, Longueur 90.5 mm, Taille du fil 1.25 mm, Fréquence du ressort 1.0200 N/mm
N° D’ARTICLE MI07657222
N° MFRD12280
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 13.75 mm, Longueur 90.5 mm, Taille du fil 1.25 mm, Fréquence du ressort 1.0200 N/mm
N° D’ARTICLE MI07657222
N° MFRD12280

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    90.5 mm
  • Diamètre extérieur
    13.75 mm
  • Poids
    0.16501 lb
  • Taille du fil
    1.25 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D12280
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.0200 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D12280, RESSORT 0.541" DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR, FIL 0.049"