Motion
VQ4100-5W1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQ4100-5W1-02T

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI07657818
N° MFRVQ4100-5W1-02T
Prix89.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ4100-5W1-02T

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI07657818
N° MFRVQ4100-5W1-02T
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
Prix89.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VQ4100-5W1-02T VANNE À SOLÉNOÏDE
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 015 - 10MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 360 (20);2 position joint en caoutchouc 396 (22)3 position joint métallique 198 - 360 (11 - 20);3 position joint en caoutchouc 216 - 396 (12 - 22)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 12 ou moins à 55 ou moins;joint en caoutchouc 15 ou moins à 62 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C ; joint en caoutchouc -5 à 50°C
  • Boîtier IP65 en option

Les clients ont également acheté