Motion
HK210PF

MCR SAFETY
HK210PF

Lunettes de protection Max6™ HellKat® 2 – MAX6 antibuée, verres transparents, monture transparente/couleur du modèle, antibuée, taille universelle
N° D’ARTICLE MI07657940
N° MFRHK210PF
Prix6.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
HK210PF

Lunettes de protection Max6™ HellKat® 2 – MAX6 antibuée, verres transparents, monture transparente/couleur du modèle, antibuée, taille universelle
N° D’ARTICLE MI07657940
N° MFRHK210PF
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
Prix6.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+,ISO 12312-1 Lumière bleue
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    MAX6 Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Antibuée
  • Numéro CUP du fabricant
    766868543973
  • Type de pièce sonore
    RPT
  • Gamme de produits
    HellKat 2
  • Style de branches
    Baïonnette
  • CUP_NON
    766868543973
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
LENTILLES TRANSPARENTES ANTIBUÉE HK210PF HELLKAT 2
  • Conception légère et profilée sans monture
  • Revêtement de lentille antibuée MAX6™ de première qualité
  • Excellent joint orbital pour la protection oculaire
  • Branche à baïonnette souple antidérapante
  • Coussin nasal en TPR doux et sûr

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté