Motion
621-500-1-1-8-6

NOSHOK INC
621-500-1-1-8-6

Transmetteur de pression antidéflagrant, 0 à 500 psig, 0.25 %
N° D’ARTICLE MI07658071
N° MFR621-500-1-1-8-6
Prix962.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
621-500-1-1-8-6

Transmetteur de pression antidéflagrant, 0 à 500 psig, 0.25 %
N° D’ARTICLE MI07658071
N° MFR621-500-1-1-8-6

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix962.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
  • Sortie
    4 mA à 20 mA, 2 fils
  • Type de transducteur
    Transmetteurs de pression dangereux

Aperçu

Description du fabricant
ÉMETTEUR 621-500-1-1-8-6 XP 0-500PSI
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et Elgiloy
  • Approuvé par Factory Mutual et l’Association canadienne de normalisation
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • Conforme à la norme NACE MR0175/ISO 15156
  • Joint unique approuvé NSI/ISA-12.27.01