Motion
EHM3554T
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1760 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07658881
N° MFREHM3554T
Prix1,264.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de mise à la terre de l’arbre - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1760 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07658881
N° MFREHM3554T
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
Prix1,264.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.29 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur;Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F -+300F);Matériau du cadre en acier;Indicateur de base rigide
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Description
    1.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 3524M, TEFC, F
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHM3554T
  • Numéro CUP du fabricant
    781568604168
  • Modèle
    EHM3554T
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568604168
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR EHM3554T