Motion
FSPAW2220-307N1

NTN
FSPAW2220-307N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07660084
N° MFRFSPAW2220-307N1
Prix2,652.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FSPAW2220-307N1

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07660084
N° MFRFSPAW2220-307N1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,652.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4.3310 po, 110.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.3750 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Global Longueur  
    380 mm
  • Largeur totale
    4.3310 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2320M1
  • Numéro de palier
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FSPA220N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359658293
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    106000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    111000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359658293

Aperçu

Description du fabricant
FSPAW2220-307N1 BLOC D’OREILLER
  • Boîtier en fonte ductile monopièce robuste pour résister aux chocs et aux chocs élevés causés par les chutes de débris
  • Anneau élastique repositionnable pour unité fixe ou flottante polyvalente
  • Joint d’étanchéité de roulement à contact à une lèvre à ressort pour une protection supérieure
  • Insertion de roulement sphérique avec rouleaux super finis pour moins de bruit et conceptions de canalisations qui permettent un désalignement plus élevé
  • La garniture de roulement unitisée permet un remplacement facile
  • Écrou freiné/manchon d’adaptateur revêtu de phosphate pour un montage sûr et une protection contre la corrosion