Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entréeBride fendue 4-Bolt 2 po SAE
- Taille du port de sortieJoint torique SAE de 1 po
- Taille du filetage du port2.00 SAE;1.00 SAE
Détails
- Type de contrôleCompensateur de pression et de débit avec capteur de charge
- Déplacement80 cm3/r
- Type de déplacementCircuit ouvert
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeClé droite 1.25 po Dia
- Pression de fonctionnement maximale3625 psi
- Type de montageBride SAE
- Emplacement du portPort latéral
- Série420
Aperçu
- La conception favorise un système sans fuites
- Entretien réduit
- La taille compacte permet d’économiser de l’espace
- Faibles coûts d’installation et d’exploitation
- Longue durée de vie de la pompe
- Souplesse dans la conception de la machine
- Fonctionnement silencieux de la pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation