Motion
CA2WB80TN-300Z

SMC CORP OF AMERICA
CA2WB80TN-300Z

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI07662215
N° MFRCA2WB80TN-300Z
Prix297.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CA2WB80TN-300Z

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI07662215
N° MFRCA2WB80TN-300Z
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
Prix297.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    300 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CA2WB80TN-300Z
  • Cylindre pneumatique, double action, double tige, nouveau style
  • Type : sans lubrifiant/air-hydro
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses standard (mm) : 25 à 700
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté