Spécifications
Dimensions
- Poids16.090 lb
Détails
- CouleurBlanc
- Code d’harmonisation4818.20.0020
- Numéro CUP du fabricant073310897202
- Nombre de rouleaux6
- Avertissement de fenêtre contextuelle de produitNon
- Rouleau ou feuillesRouleau
Aperçu
- Fonctionne avec toutes les distributrices d’essuie-mains enMotion® Flex
- Les distributeurs d’essuie-mains sans contact enMotion® aident à réduire les déchets de 30 % par rapport aux essuie-mains pliés standard
- La distribution sans contact, une à la fois, aide à minimiser l’utilisation et à réduire le risque de contamination croisée
- Offre une expérience de séchage des mains rapide et agréable
- Produit biosourcé certifié USDA
- Peut aider à obtenir des crédits LEED
- 6 rouleaux