Motion
MT8102iP

Weintek
MT8102iP

Écran tactile - 10.1 dans TFT, Stockage de mémoire : 128 MB Mémoire vive : 128 MB
N° D’ARTICLE MI07664713
N° MFRMT8102iP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weintek
MT8102iP

Écran tactile - 10.1 dans TFT, Stockage de mémoire : 128 MB Mémoire vive : 128 MB
N° D’ARTICLE MI07664713
N° MFRMT8102iP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions L x H x P
    271 x 213 x 36.4 mm
  • Résolution
    1024 x 600
  • Taille
    10.1 dans TFT
  • Poids
    1.0 kg

Details

  • Luminosité (cd/m2)
    350
  • Certification (CE)
    Marqué CE
  • Enceinte
    Plastique
  • Port E/S - (Ethernet)
    10/100 Base-T x 1
  • Port E/S - (hôte USB)
    USB 2.0 x 1
  • Alimentation d’entrée
    10.5 / 28 V c.c.
  • Mémoire vive
    128 MB
  • Stockage de mémoire
    128 MB
  • Montage
    Montage sur panneau
  • Température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Processeur
    BRAS RISC 528MHz
  • Structure de protection
    NEMA4 / IP65
  • Humidité relative
    10 % à 90 % HR (sans condensation)
  • Logiciel
    EasyBuilder Pro
  • Température de stockage
    -4 à 140 °F
  • Type d’écran tactile
    Résistif à 4 fils

Aperçu

Description du fabricant
MT8102IP 10" HMI-NON HOMOLOGUÉ UL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif