Motion
S4018S
Collier de serrage de tube pour service standard Beta - 1.13 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI07667502
N° MFRS4018S
Prix6.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de tube pour service standard Beta - 1.13 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI07667502
N° MFRS4018S
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
Prix6.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    1.13 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1-1/8 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Qualité standard
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
TUBE STANDARD S4018S BÊTA DE 1-1/8 PO