Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince2.50 po
- Taille du tuyau ou du tuyau2-1/2 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau du matériel de fixationAcier galvanisé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince à tube pour service standard
- Type de pinceAssemblage de bride de montage - Qualité standard
- Type de montageMontage sur plaque de soudure