Motion
H3006C
Moitiés de collier de serrage de tube robuste Beta - polypropylène, alésage nervuré, supporte 3/8 po tube
N° D’ARTICLE MI07667650
N° MFRH3006C
Prix4.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moitiés de collier de serrage de tube robuste Beta - polypropylène, alésage nervuré, supporte 3/8 po tube
N° D’ARTICLE MI07667650
N° MFRH3006C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.38 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    3/8 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Moitiés de la pince à tube robuste
  • Type de pince
    Moitiés du collier de serrage - usage intensif

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN DE TUBE H3006C BÊTA LOURD DE 3/8 PO
  • Les pinces bêta sont idéales pour le serrage des tuyaux, des tubes, des tuyaux et des câbles électriques
  • Beta offre un moyen économique et facile de sécuriser les tuyaux, les tubes, les tuyaux et les câbles électriques dans tous les types d’applications terrestres, marines, O.E.M. et industrielles
  • Pour les systèmes avec une pression de fonctionnement supérieure à 1500 psi
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon