Spécifications
Dimensions
- Tailles d’alésage de pince1.25 po à 1.25 po
- Taille du tuyau ou du tuyau1-1/4 po tube – 1-1/4 po tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Type de pinceMoitiés de la pince à tube double
Aperçu
- Les pinces bêta sont idéales pour le serrage des tuyaux, des tubes, des tuyaux et des câbles électriques
- Beta offre un moyen économique et facile de sécuriser les tuyaux, les tubes, les tuyaux et les câbles électriques dans tous les types d’applications terrestres, marines, O.E.M. et industrielles
- Pour les systèmes avec une pression de fonctionnement inférieure à 1500 psi