Motion
T3012B
Collier de serrage double bêta - Module d’empilage, 0.75 po de diamètre, moitiés en polypropylène, 3/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI07667790
N° MFRT3012B
Prix5.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage double bêta - Module d’empilage, 0.75 po de diamètre, moitiés en polypropylène, 3/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI07667790
N° MFRT3012B
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
Prix5.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.75 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    3/4 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 Moitiés de coussin, boulon empilable et plaque de sécurité
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Collier de serrage de tube de style double
  • Type de montage
    Module d’empilage

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DOUBLE T3012B DE 3/4 PO X 3/4 PO