Motion
S4008RIZ
Collier de serrage pour tube Beta de service standard avec insert en caoutchouc - 0.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI07667884
N° MFRS4008RIZ
Prix17.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage pour tube Beta de service standard avec insert en caoutchouc - 0.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI07667884
N° MFRS4008RIZ
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
Prix17.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.50 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1/2 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube de service standard avec insert en caoutchouc
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Qualité standard
  • Type de montage
    Montage sur canal Wesanco®

Aperçu

Description du fabricant
INSERTION EN CAOUTCHOUC STANDARD S4008RIZ BÊTA