Motion
SM4015RIZ
Pince à tube pour service standard Beta avec insert en caoutchouc - montage sur canal Wesanco®, 0.59 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 15 mm
N° D’ARTICLE MI07667886
N° MFRSM4015RIZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à tube pour service standard Beta avec insert en caoutchouc - montage sur canal Wesanco®, 0.59 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 15 mm
N° D’ARTICLE MI07667886
N° MFRSM4015RIZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.59 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 15 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube de service standard avec insert en caoutchouc
  • Type de pince
    Pince de tube - Style à insertion en caoutchouc
  • Type de montage
    Montage sur canal Wesanco®

Aperçu

Description du fabricant
INSERTION EN CAOUTCHOUC STANDARD SM4015RIZ BÊTA