Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince0.75 po
- Taille du tuyau ou du tuyau3/4 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage lisse
- Matériau du matériel de fixationAcier galvanisé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince à tube de service standard avec insert en caoutchouc
- Type de pinceAssemblage de bride de montage - Qualité standard
- Type de montageMontage sur canal Wesanco®