Motion
H4010RIS
Collier de serrage pour tube robuste Beta avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 0.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 5/8 po
N° D’ARTICLE MI07667907
N° MFRH4010RIS
Prix20.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage pour tube robuste Beta avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 0.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 5/8 po
N° D’ARTICLE MI07667907
N° MFRH4010RIS
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
Prix20.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.63 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    5/8 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - insertion en caoutchouc
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
H4010RIS INSERT EN CAOUTCHOUC LOURD 5/8"