Motion
H6027RIS
Collier de serrage pour tuyau robuste Beta avec insertion en caoutchouc - moitiés en polypropylène, tuyau de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI07667917
N° MFRH6027RIS
Prix46.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage pour tuyau robuste Beta avec insertion en caoutchouc - moitiés en polypropylène, tuyau de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI07667917
N° MFRH6027RIS
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
Prix46.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1-1/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tuyau robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Robuste
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
INSERTION EN CAOUTCHOUC LOURD H6027RIS BÊTA